PANDUIT - PANHSTT-YK2 HEAT SHRINK THIN,2PCEA.38 -1 ,BL,EA - HSTT-YK2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Mit Innenkleber - nein
Länge - 0.1524 m
Packung
1 ST
EAN
0074983907700
Artikelnummer
PANHSTT-YK2
Herstellernummer
HSTT-YK2
Hersteller
PAN
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.1524 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0 mm
Werkstoff:
sonstige
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein
Heat Shrink Thin, 2 Pc Ea .38"- 1"(9.7mm - 25.4mm), Black


