Startseite

PANDUIT - PANHSTT05-48-Q HEATSHRINK,CLPOLY,0.05 DX3.94 L,BLK,25P - HSTT05-48-Q

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTT05-48-Q HEATSHRINK,CLPOLY,0.05 DX3.94 L,BLK,25P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.2 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.6 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 25 ST

EAN

0074983905867

Artikelnummer

PANHSTT05-48-Q

Herstellernummer

HSTT05-48-Q

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1.2 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.6 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.2 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.4 mm

Werkstoff:

sonstige

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thin, .05"(1.2mm) Dia, Black