Startseite

PANDUIT - PANHSTT05-C HEATSHRINKTHN,.05 DIA,BL,EA,100F - HSTT05-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTT05-C HEATSHRINKTHN,.05 DIA,BL,EA,100F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.2 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.6 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983756803

Artikelnummer

PANHSTT05-C

Herstellernummer

HSTT05-C

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1.2 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.6 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

30.5 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.4 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thin, .05"(1.2mm) Dia, Black