PANDUIT - PANHSTT06-M HEATSHRINKTHN,.06 DIA,BL,EA,1000F - HSTT06-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.8 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
1 ST
EAN
0074983913220
Artikelnummer
PANHSTT06-M
Herstellernummer
HSTT06-M
Hersteller
PAN
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.8 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
304.8 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.4 mm
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein


