Startseite

PANDUIT - PANHSTT09-48-Q2 Heat Shrink Thin,.09 Dia,RD,PK25 - HSTT09-48-Q2

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTT09-48-Q2 Heat Shrink Thin,.09 Dia,RD,PK25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm

  • Farbe - rot

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 25 ST

EAN

0074983906024

Artikelnummer

PANHSTT09-48-Q2

Herstellernummer

HSTT09-48-Q2

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

2.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.2 mm

Farbe:

rot

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.2 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.5 mm

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

3/32 Zoll

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thin, .09"(2.4mm) Dia, Red