Startseite

PANDUIT - PANHSTT09-M TERMORESTR. NERA 305MT (2.4-1.2MM)POLIOF - HSTT09-M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTT09-M TERMORESTR. NERA 305MT (2.4-1.2MM)POLIOF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983913237

Artikelnummer

PANHSTT09-M

Herstellernummer

HSTT09-M

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

2.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.2 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

304.8 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.5 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

3/32 Zoll

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thin, .09"(2.4mm) Dia, Black