Startseite

PANDUIT - PANHSTT100-48-5-4 HEAT SHRINK THIN,1 DIA,YL,PK5 - HSTT100-48-5-4

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTT100-48-5-4 HEAT SHRINK THIN,1 DIA,YL,PK5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm

  • Farbe - gelb

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 5 ST

EAN

0074983906215

Artikelnummer

PANHSTT100-48-5-4

Herstellernummer

HSTT100-48-5-4

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

25.4 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12.7 mm

Farbe:

gelb

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.2 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.9 mm

Werkstoff:

sonstige

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thin, 1"(25.4mm) Dia, Yellow