PANDUIT - PANHSTT100-48-5-5 HEAT SHRINK THIN,1 DIA,GR,PK5 - HSTT100-48-5-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm
Farbe - grün
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
5 ST
EAN
0074983348855
Artikelnummer
PANHSTT100-48-5-5
Herstellernummer
HSTT100-48-5-5
Hersteller
PAN
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.7 mm
Farbe:
grün
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1.2 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.9 mm
Werkstoff:
sonstige
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein


