Startseite

PANDUIT - PANHSTT12-48-Q6 HEAT SHRINK THIN,.12 DIA,BU,PK25 - HSTT12-48-Q6

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTT12-48-Q6 HEAT SHRINK THIN,.12 DIA,BU,PK25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm

  • Farbe - blau

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 25 ST

EAN

0074983906369

Artikelnummer

PANHSTT12-48-Q6

Herstellernummer

HSTT12-48-Q6

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

3.2 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.6 mm

Farbe:

blau

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.2 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.5 mm

Werkstoff:

sonstige

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thin, .12"(3.2mm) Dia, Blue