PANDUIT - PANHSTT12-48-QC HEAT SHRINK THIN,.12 DIA,CLEAR,PK25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm
Farbe - farblos
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
25 ST
EAN
0074983906604
Artikelnummer
PANHSTT12-48-QC
Herstellernummer
HSTT12-48-QC
Hersteller
PAN
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.6 mm
Farbe:
farblos
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1.2 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein