Startseite

PANDUIT - PANHSTT12-M HEATSHRINKTHN,.125IN ID,BL,EA,1000F - HSTT12-M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTT12-M HEATSHRINKTHN,.125IN ID,BL,EA,1000F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983913855

Artikelnummer

PANHSTT12-M

Herstellernummer

HSTT12-M

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

3.2 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.6 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

304.8 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.5 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thin, .12"(3.2mm) Dia, Black