PANDUIT - PANHSTT150-48-5-4 HEAT SHRINK THIN,1.5 DIA,YL,PK5 - HSTT150-48-5-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 38.1 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 19.1 mm
Farbe - gelb
Ausführung - dünnwandig
Packung
5 ST
EAN
0074983906222
Artikelnummer
PANHSTT150-48-5-4
Herstellernummer
HSTT150-48-5-4
Hersteller
PAN
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38.1 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19.1 mm
Farbe:
gelb
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1.2 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
1 1/2 Zoll
Bedruckbar:
nein


