Startseite

PANDUIT - PANHSTT150-C HEAT SHRINK THIN,1.50IN ID,BLK,EA - HSTT150-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTT150-C HEAT SHRINK THIN,1.50IN ID,BLK,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 38.1 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 19.1 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983914937

Artikelnummer

PANHSTT150-C

Herstellernummer

HSTT150-C

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

38.1 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

19.1 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

30.5 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

1 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

1 1/2 Zoll

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thin, 1.5"(38.1mm) Dia, Black