PANDUIT - PANHSTT19-48-Q2 HEAT SHRINK THIN,.19 DIA,RD,PK25 - HSTT19-48-Q2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm
Farbe - rot
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
25 ST
EAN
0074983906048
Artikelnummer
PANHSTT19-48-Q2
Herstellernummer
HSTT19-48-Q2
Hersteller
PAN
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Farbe:
rot
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1.2 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein


