Startseite

PANDUIT - PANHSTT19-48-Q45 HEAT SHRINK THIN,.19 DIA,YL/GR,PK25 - HSTT19-48-Q45

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTT19-48-Q45 HEAT SHRINK THIN,.19 DIA,YL/GR,PK25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm

  • Farbe - grün/gelb

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 25 ST

EAN

0074983520602

Artikelnummer

PANHSTT19-48-Q45

Herstellernummer

HSTT19-48-Q45

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

4.8 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

2.4 mm

Farbe:

grün/gelb

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.2 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.5 mm

Werkstoff:

sonstige

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thin, .19"(4.8mm) Dia, Yellow/Green