PANDUIT - PANHSTT19-M TERMORESTR.NERA 305MT (4.8-2.4MM)POLIOF. - HSTT19-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
0074983913862
Artikelnummer
PANHSTT19-M
Herstellernummer
HSTT19-M
Hersteller
PAN
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
304.8 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
3/16 Zoll
Bedruckbar:
nein


