Startseite

PANDUIT - PANHSTT25-D HEATSHRINKTHN,.25IN ID,BLK,EA,500F - HSTT25-D

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTT25-D HEATSHRINKTHN,.25IN ID,BLK,EA,500F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983913879

Artikelnummer

PANHSTT25-D

Herstellernummer

HSTT25-D

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

6.4 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3.2 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

152.4 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.6 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thin, .25"(6.4mm) Dia, Black