PANDUIT - PANHSTT300-L HEAT SHRINK THIN,3IN ID,BLK,EA - HSTT300-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 76.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 38.1 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
1 ST
EAN
0074983913947
Artikelnummer
PANHSTT300-L
Herstellernummer
HSTT300-L
Hersteller
PAN
Innendurchmesser vor Schrumpf:
76.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
38.1 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
15.2 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1.3 mm
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein


