Startseite

PANDUIT - PANHSTT38-C HEATSHRINKTHN,.375IN ID,BLK,EA,100F - HSTT38-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTT38-C HEATSHRINKTHN,.375IN ID,BLK,EA,100F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.8 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983747047

Artikelnummer

PANHSTT38-C

Herstellernummer

HSTT38-C

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

9.5 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4.8 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

30.5 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.6 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thin, .38"(9.5mm) Dia, Black