PANDUIT - PANHSTT400-48-2 HEAT SHRINK THIN,4 DIA,BL,PK2 - HSTT400-48-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 101.6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 50.8 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
2 ST
EAN
0074983905997
Artikelnummer
PANHSTT400-48-2
Herstellernummer
HSTT400-48-2
Hersteller
PAN
Innendurchmesser vor Schrumpf:
101.6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
50.8 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1.2 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1.4 mm
Werkstoff:
sonstige
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein


