PANDUIT - PANHSTT400-48-2C HEAT SHRINK THIN,4 DIA,CLEAR,PK2 - HSTT400-48-2C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 101.6 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 50.8 mm
Farbe - farblos
Ausführung - dünnwandig
Packung
2 ST
EAN
0074983906703
Artikelnummer
PANHSTT400-48-2C
Herstellernummer
HSTT400-48-2C
Hersteller
PAN
Innendurchmesser vor Schrumpf:
101.6 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
50.8 mm
Farbe:
farblos
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1.2 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1.4 mm
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
4 Zoll
Bedruckbar:
nein


