PANDUIT - PANHSTT50-48-5-2 HEAT SHRINK THIN,.50 DIA,RD,PK5 - HSTT50-48-5-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm
Farbe - rot
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
5 ST
EAN
0074983906079
Artikelnummer
PANHSTT50-48-5-2
Herstellernummer
HSTT50-48-5-2
Hersteller
PAN
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.4 mm
Farbe:
rot
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1.2 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.6 mm
Werkstoff:
sonstige
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein


