Startseite

PANDUIT - PANHSTT50-48-5 TERMORESTR. NERA 25PZX1.22CM (3.2-1.6MM) - HSTT50-48-5

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTT50-48-5 TERMORESTR. NERA 25PZX1.22CM (3.2-1.6MM)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 5 ST

EAN

0074983905935

Artikelnummer

PANHSTT50-48-5

Herstellernummer

HSTT50-48-5

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

12.7 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6.4 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.2 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.6 mm

Werkstoff:

sonstige

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thin, .50"(12.7mm) Dia, Black