PANDUIT - PANHSTT50-48-Q HEAT SHRINK THIN,.50IN ID,BLK,PK25 - HSTT50-48-Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
25 ST
EAN
0074983833900
Artikelnummer
PANHSTT50-48-Q
Herstellernummer
HSTT50-48-Q
Hersteller
PAN
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.4 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1.2 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.6 mm
Werkstoff:
sonstige
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein


