Startseite

PANDUIT - PANHSTT50-48-QC HEATSHRINKTHN,.50 -25PCS/PK,CL,PK25 - HSTT50-48-QC

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTT50-48-QC HEATSHRINKTHN,.50 -25PCS/PK,CL,PK25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm

  • Farbe - farblos

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 25 ST

EAN

0074983833962

Artikelnummer

PANHSTT50-48-QC

Herstellernummer

HSTT50-48-QC

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

12.7 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6.4 mm

Farbe:

farblos

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.2 m

Halogenfrei:

ja

Wandstärke nach Schrumpf:

0.6 mm

Werkstoff:

sonstige

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thin, .50"-25Pcs/Pk