Startseite

PANDUIT - PANHSTT50-CC HEATSHRINKTHN.50 DIA,CL,EA,100F - HSTT50-CC

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTT50-CC HEATSHRINKTHN.50 DIA,CL,EA,100F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm

  • Farbe - farblos

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983747207

Artikelnummer

PANHSTT50-CC

Herstellernummer

HSTT50-CC

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

12.7 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6.4 mm

Farbe:

farblos

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

30.5 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.6 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thin, .50"(12.7mm) Dia, Clear