Startseite

PANDUIT - PANHSTT50-T TERMORESTR. NERA 61MT (12.7-6.2MM)POLIOF - HSTT50-T

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTT50-T TERMORESTR. NERA 61MT (12.7-6.2MM)POLIOF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983913893

Artikelnummer

PANHSTT50-T

Herstellernummer

HSTT50-T

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

12.7 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6.4 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

61 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.6 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

1/2 Zoll

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thin, .50"(12.7mm) Dia, Black