Startseite

PANDUIT - PANHSTT75-48-5-2 HEAT SHRINK THIN,.75 DIA,RD,PK5 - HSTT75-48-5-2

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTT75-48-5-2 HEAT SHRINK THIN,.75 DIA,RD,PK5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.1 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm

  • Farbe - rot

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 5 ST

EAN

0074983906086

Artikelnummer

PANHSTT75-48-5-2

Herstellernummer

HSTT75-48-5-2

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19.1 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

9.5 mm

Farbe:

rot

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.2 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.8 mm

Werkstoff:

sonstige

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thin, .75"(19.0mm) Dia, Red