PANDUIT - PANHSTT75-48-5-4 HEAT SHRINK THIN,.75 DIA,YL,PK5 - HSTT75-48-5-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm
Farbe - gelb
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
5 ST
EAN
0074983906208
Artikelnummer
PANHSTT75-48-5-4
Herstellernummer
HSTT75-48-5-4
Hersteller
PAN
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Farbe:
gelb
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1.2 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.8 mm
Werkstoff:
sonstige
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein


