Startseite

PANDUIT - PANHSTT75-48-5 TERMORESTR. NERA 122CM (19.1-9.5)POLIOF. - HSTT75-48-5

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTT75-48-5 TERMORESTR. NERA 122CM (19.1-9.5)POLIOF.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.1 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 5 ST

EAN

0074983905942

Artikelnummer

PANHSTT75-48-5

Herstellernummer

HSTT75-48-5

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19.1 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

9.5 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.2 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.8 mm

Werkstoff:

sonstige

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thin, .75"(19.0mm) Dia, Black