Startseite

PANDUIT - PANHSTTA100-48-5 HEATSHRINKTHNADH,1INID,BL,PK5 - HSTTA100-48-5

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTTA100-48-5 HEATSHRINKTHNADH,1INID,BL,PK5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm

  • Typ - Kaltschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 8.1 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 5 ST

EAN

0074983369959

Artikelnummer

PANHSTTA100-48-5

Herstellernummer

HSTTA100-48-5

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

25.4 mm

Typ:

Kaltschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

8.1 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

2.5 mm

Werkstoff:

sonstige

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

1 Zoll

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thin, Adhesive, 1"(25.4mm) Dia, Black