PANDUIT - PANHSTTA25-48-Q HEAT SHRINK THIN ADH,.25IN ID,BLK,PK25 - HSTTA25-48-Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm
Typ - Kaltschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
25 ST
EAN
0074983369911
Artikelnummer
PANHSTTA25-48-Q
Herstellernummer
HSTTA25-48-Q
Hersteller
PAN
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.4 mm
Typ:
Kaltschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Werkstoff:
sonstige
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
1/4 Zoll
Bedruckbar:
nein


