Startseite

PANDUIT - PANHSTTA38-48-Q HEATSHRINKTHNADH,.375INID,BL,PK25 - HSTTA38-48-Q

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTTA38-48-Q HEATSHRINKTHNADH,.375INID,BL,PK25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm

  • Typ - Kaltschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 25 ST

EAN

0074983369928

Artikelnummer

PANHSTTA38-48-Q

Herstellernummer

HSTTA38-48-Q

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

9.5 mm

Typ:

Kaltschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

1.4 mm

Werkstoff:

sonstige

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

3/8 Zoll

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thin, Adhesive, .38"(9.5mm) Dia, Black