Startseite

PANDUIT - PANHSTTK19-48-Q HEATSHRINK,THINKYNAR.19 DIA,PK25 - HSTTK19-48-Q

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTTK19-48-Q HEATSHRINK,THINKYNAR.19 DIA,PK25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm

  • Farbe - farblos

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 25 ST

EAN

0074983369843

Artikelnummer

PANHSTTK19-48-Q

Herstellernummer

HSTTK19-48-Q

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

4.8 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

2.4 mm

Farbe:

farblos

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.2 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.3 mm

Werkstoff:

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Betriebstemperatur:

-55...175 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thin Kynar* .19"(4.8mm) Dia