PANDUIT - PANHSTTT15-48-Q HEAT SHRINK THIN,TFE,12AWGDIA,CLEAR,PK25 - HSTTT15-48-Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.3 mm
Farbe - sonstige
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
25 ST
EAN
0074983374304
Artikelnummer
PANHSTTT15-48-Q
Herstellernummer
HSTTT15-48-Q
Hersteller
PAN
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.3 mm
Farbe:
sonstige
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1.2 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.3 mm
Betriebstemperatur:
-67...250 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein


