Startseite

PANDUIT - PANHSTTV06-M HSHRINKTHINVW-1,.06 DIA,BL,BULKREEL,EA - HSTTV06-M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTTV06-M HSHRINKTHINVW-1,.06 DIA,BL,BULKREEL,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.6 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.8 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983906727

Artikelnummer

PANHSTTV06-M

Herstellernummer

HSTTV06-M

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1.6 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.8 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

304.8 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.4 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thin VW-1, .06"(1.6mm) Dia, Black