Startseite

PANDUIT - PANHSTTV09-C HEAT SHRINK THINVW-1,.09 DIA,BL,EA

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTTV09-C HEAT SHRINK THINVW-1,.09 DIA,BL,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983747238

Artikelnummer

PANHSTTV09-C

Herstellernummer

HSTTV09-C

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

2.4 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.2 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

30.5 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.5 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thin VW-1, .09"(2.4mm) Dia, Black