Startseite

PANDUIT - PANHSTTV100-C HEATSHRINKTHNVW-1,1 DIA,BL,EA,100F

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTTV100-C HEATSHRINKTHNVW-1,1 DIA,BL,EA,100F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983906802

Artikelnummer

PANHSTTV100-C

Herstellernummer

HSTTV100-C

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

25.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12.7 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

30.5 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.9 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thin VW-1, 1"(25.4mm) Dia, Black