Startseite

PANDUIT - PANHSTTV12-M HEATSHRINKTHNVW-1,.12 DIA,BL,EA,BLKRL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTTV12-M HEATSHRINKTHNVW-1,.12 DIA,BL,EA,BLKRL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983906741

Artikelnummer

PANHSTTV12-M

Herstellernummer

HSTTV12-M

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

3.2 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.6 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

304.8 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.5 mm

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thin VW-1, .12"(3.2mm) Dia, Black