PANDUIT - PANHSTTV150-C HEAT SHRINK THINVW-1,1.50 DIA,BL,EA - HSTTV150-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 38.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 19.1 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
1 ST
EAN
0074983906819
Artikelnummer
PANHSTTV150-C
Herstellernummer
HSTTV150-C
Hersteller
PAN
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19.1 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
30.5 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein


