Startseite

PANDUIT - PANHSTTV38-T HEATSHRINKTHNVW-1,.38 DIA,BL,EA,BLKRL - HSTTV38-T

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTTV38-T HEATSHRINKTHNVW-1,.38 DIA,BL,EA,BLKRL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.8 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983906772

Artikelnummer

PANHSTTV38-T

Herstellernummer

HSTTV38-T

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

9.5 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4.8 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

61.1 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.6 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thin VW-1, .38"(9.5mm) Dia, Black