Startseite

PANDUIT - PANHSTTV75-C HEATSHRINKTHNVW-1.75 DIA,BL,EA,100F - HSTTV75-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTTV75-C HEATSHRINKTHNVW-1.75 DIA,BL,EA,100F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.1 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983747290

Artikelnummer

PANHSTTV75-C

Herstellernummer

HSTTV75-C

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19.1 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

9.5 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

30.5 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.8 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thin VW-1, .75"(19.0mm) Dia, Black