Startseite

PANDUIT - PANHSTTV75-T HEATSHRINKTHNVW-1,.75 DIA,BL,EA,BLKRL - HSTTV75-T

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTTV75-T HEATSHRINKTHNVW-1,.75 DIA,BL,EA,BLKRL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.1 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983906796

Artikelnummer

PANHSTTV75-T

Herstellernummer

HSTTV75-T

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19.1 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

9.5 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

61.1 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.8 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

3/4 Zoll

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thin VW-1, .75"(19.0mm) Dia, Black