PANDUIT - PANHSTTVA100-48-5 HEATSHRINKTHNADH,FLX,1INID,BL,PK5 - HSTTVA100-48-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm
Typ - Kaltschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
5 ST
EAN
0074983369782
Artikelnummer
PANHSTTVA100-48-5
Herstellernummer
HSTTVA100-48-5
Hersteller
PAN
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Typ:
Kaltschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.7 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1.2 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1.1 mm
Werkstoff:
sonstige
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
1 Zoll
Bedruckbar:
nein


