Startseite

PANDUIT - PANHV9100-C0 FASCETTA HYPER-V NYLON6.6 , 367MM - HV9100-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHV9100-C0 FASCETTA HYPER-V NYLON6.6 , 367MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 8.9 mm

  • Bandlänge - 367 mm

  • Ausführung - Knotenband

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.9 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983783144

Artikelnummer

PANHV9100-C0

Herstellernummer

HV9100-C0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

8.9 mm

Bandlänge:

367 mm

Ausführung:

Knotenband

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...0 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

Cable Tie, In-Line, 14.4L (367mm), Weather Resistant, Black