PANDUIT - PANHV9100-CP0 HYPERVTTIEBOX,WR NYL,14.4L,BLK,PK100 - HV9100-CP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 8.9 mm
Bandlänge - 367 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.9 mm
Packung
100 ST
EAN
0074983783137
Artikelnummer
PANHV9100-CP0
Herstellernummer
HV9100-CP0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
8.9 mm
Bandlänge:
367 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.9 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
710 N
Betriebstemperatur:
-60...85 °C
Montagetemperatur:
-20...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


