Startseite

PANDUIT - PANHV9250-C0 FASCETTA HYPER-V NYLON6.6 , 841MM - HV9250-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHV9250-C0 FASCETTA HYPER-V NYLON6.6 , 841MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 8.9 mm

  • Bandlänge - 841 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.9 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983783496

Artikelnummer

PANHV9250-C0

Herstellernummer

HV9250-C0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

8.9 mm

Bandlänge:

841 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.9 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

710 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Cable Tie, In-Line, 33.1L (841mm), Weather Resistant, Black