Startseite

PANDUIT - PANHV965-CP0 HYPERVTTIEBOX,WR NYL,10.4L,BLK,PK100 - HV965-CP0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHV965-CP0 HYPERVTTIEBOX,WR NYL,10.4L,BLK,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 8.9 mm

  • Bandlänge - 265 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.9 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983783113

Artikelnummer

PANHV965-CP0

Herstellernummer

HV965-CP0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

8.9 mm

Bandlänge:

265 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.9 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

710 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Cable Tie, In-Line in a box, 10.4L (265mm), Weather Resistant, Black