Startseite

PANDUIT - PANIAEBHC5E IEC,CONNECTOR,CAT 5E,UTP,EA - IAEBHC5E

KopierenKopieren
PANDUIT - PANIAEBHC5E IEC,CONNECTOR,CAT 5E,UTP,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Länge - 0.135 m

  • Kabeltyp - S/UTP

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983912544

Artikelnummer

PANIAEBHC5E

Herstellernummer

IAEBHC5E

Hersteller

PAN

Kategorie:

5E

Länge:

0.135 m

Kabeltyp:

S/UTP

Mantel-Farbe:

schwarz

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Metall

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Metall

Rasthebelschutz:

ja

AWG-Querschnitt:

26

Schutzart (IP):

IP67

Industrial Ethernet Coupler Connector, Cat 5e UTP