PANDUIT - PANILT4S-M BELTTYTIE,NYL,STD,14.7L,NAT,PK1000 - ILT4S-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 373 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Banddicke - 1.3 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
1000 ST
EAN
0074983766758
Artikelnummer
PANILT4S-M
Herstellernummer
ILT4S-M
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
373 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
1.3 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
85...-60 °C
Montagetemperatur:
-20...0 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
ja
UL-Zulassung:
ja


